10501-47 リアスチールスプロケット 520-47 10501-47 AFAM(アファム) 16545195

画像は、イメージとなります。

10501-47 リアスチールスプロケット 520-47 10501-47 AFAM(アファム) 16545195
10501-47 リアスチールスプロケット 520-47 10501-47 AFAM(アファム) 16545195

リアスチールスプロケット 520-47 10501-47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16545195品番10501-47
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:10501-47
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11501-47)
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01
ホンダ[HONDA] SLR650 97-98
ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:47
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数47Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする