画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:12207-53 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91 ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88- 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:53 チェーンサイズ:428 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:175mm 取付穴数:6穴