画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:12222-54 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 00-01 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:54 チェーンサイズ:428 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:60mm 取付穴数:4穴