メーカー名:アファム
メーカー品番:12305-48
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XTZ750 SUPER TENERE [スーパーテネレ] 89-00
ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 92-
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:145mm
取付穴数:6穴