画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:12512-55 販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番13512-55) 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] SR500 88- 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:55 チェーンサイズ:428 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:164mm 取付穴数:6穴