画像は、イメージとなります。

14405-46 リアスチールスプロケット 520-46 14405-46 AFAM(アファム) 16546026 14405-46 リアスチールスプロケット 520-46 14405-46 AFAM(アファム) 16546026

リアスチールスプロケット 520-46 14405-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16546026 品番14405-46
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:14405-46
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15405-46)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-11
スズキ[SUZUKI] GS500E 89-07
スズキ[SUZUKI] DESPERADO400/X [デスペラード400] 97-
スズキ[SUZUKI] GS400/E 94-
スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03
スズキ[SUZUKI] ACROSS250 [アクロス250] 90-
スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] F/NO.GJ74A-128230-
スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] F/NO.GJ76A109706-
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数46T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする