曜日別特売
16207-52 リアスチールスプロケット 428-52 16207-52 AFAM(アファム) 16546105

画像は、イメージとなります。

16207-52 リアスチールスプロケット 428-52 16207-52 AFAM(アファム) 16546105
16207-52 リアスチールスプロケット 428-52 16207-52 AFAM(アファム) 16546105

リアスチールスプロケット 428-52 16207-52

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード16546105品番16207-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:16207-52
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KDX125/SR 90-99
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:52
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数52Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ428
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする