画像は、イメージとなります。

16500-41 リアスチールスプロケット 520-41 16500-41 AFAM(アファム) 16546191 16500-41 リアスチールスプロケット 520-41 16500-41 AFAM(アファム) 16546191

リアスチールスプロケット 520-41 16500-41

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16546191 品番16500-41
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:アファム
メーカー品番:16500-41
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17500-41)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06
カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03
カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99
カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-
カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:130mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数41T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)130 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする