画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:74300-38 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: キムコ[KYMCO] MAXXER300 05-08 キムコ[KYMCO] KXU250 05 キムコ[KYMCO] KXR250 03-05 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:38 チェーンサイズ:520 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:131mm 取付穴数:4穴