画像は、イメージとなります。

10404-40 リアスチールスプロケット 530-40 10404-40 AFAM(アファム) 16547146 10404-40 リアスチールスプロケット 530-40 10404-40 AFAM(アファム) 16547146

リアスチールスプロケット 530-40 10404-40

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547146 品番10404-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:10404-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] NS400R 85-88
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数40T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする