画像は、イメージとなります。

10405-43 リアスチールスプロケット 530-43 10405-43 AFAM(アファム) 16547171 10405-43 リアスチールスプロケット 530-43 10405-43 AFAM(アファム) 16547171

リアスチールスプロケット 530-43 10405-43

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547171 品番10405-43
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:10405-43
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBX550F 81-83
取り付け穴径:10.5/12.5
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5/5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数43T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5/5穴 取付穴径(mm)10.5/12.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする