画像は、イメージとなります。

10504-44 リアスチールスプロケット 525-44 10504-44 AFAM(アファム) 16547259 10504-44 リアスチールスプロケット 525-44 10504-44 AFAM(アファム) 16547259

リアスチールスプロケット 525-44 10504-44

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547259 品番10504-44
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:アファム
メーカー品番:10504-44
販売備考:CB1000SF92-00 CBR1000F93-94 CB75095-08は装着不可。スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11504-44)
適合情報:
ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-
ホンダ[HONDA] CB400FOUR [NC36] 97-01
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39]
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42]
ホンダ[HONDA] VT600/C SHADOW [シャドウ600] 88-00
ホンダ[HONDA] CMX450 [REBEL レブル] 86-87
ホンダ[HONDA] XBR500 86-87
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼) 歯数44T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする