曜日別特売
10602-40 リアスチールスプロケット 525-40 10602-40 AFAM(アファム) 16547356

画像は、イメージとなります。

10602-40 リアスチールスプロケット 525-40 10602-40 AFAM(アファム) 16547356
10602-40 リアスチールスプロケット 525-40 10602-40 AFAM(アファム) 16547356

リアスチールスプロケット 525-40 10602-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16547356品番10602-40
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:10602-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11602-40)
適合情報:
ホンダ[HONDA] RVF750 [RC45] 94-96
ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30]
ホンダ[HONDA] RVF400 [NC35] 94-
ホンダ[HONDA] VFR400R [NC30] 89-93
取り付け穴径:8.25
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:138mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする