曜日別特売
10605-46 リアスチールスプロケット 530-46 10605-46 AFAM(アファム) 16547451

画像は、イメージとなります。

10605-46 リアスチールスプロケット 530-46 10605-46 AFAM(アファム) 16547451
10605-46 リアスチールスプロケット 530-46 10605-46 AFAM(アファム) 16547451

リアスチールスプロケット 530-46 10605-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16547451品番10605-46
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:10605-46
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11605-46)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1100F 83
ホンダ[HONDA] CB1100R 81-85
ホンダ[HONDA] CBR1000F 95-00
ホンダ[HONDA] CBX1000 81-82
ホンダ[HONDA] VF1000R 84-86
ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 80-83
ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-
ホンダ[HONDA] CBX750F 84-86
ホンダ[HONDA] MAGNA750 [マグナ750] 94-04
ホンダ[HONDA] CB900F 80-84
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数46Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする