画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:10607-43 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 海外 98-01 ホンダ[HONDA] VFR750F 90-98 取り付け穴径:8.5 歯数[丁数]:43 チェーンサイズ:530 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:176mm 取付穴数:6穴