曜日別特売
10613-41 リアスチールスプロケット 525-41 10613-41 AFAM(アファム) 16547505

画像は、イメージとなります。

10613-41 リアスチールスプロケット 525-41 10613-41 AFAM(アファム) 16547505
10613-41 リアスチールスプロケット 525-41 10613-41 AFAM(アファム) 16547505

リアスチールスプロケット 525-41 10613-41

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16547505品番10613-41
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:アファム
メーカー品番:10613-41
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11613-41)
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 国内 97-03
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 93-11
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99
ホンダ[HONDA] SHADOW SLASHER750 [スラッシャー750] 00
ホンダ[HONDA] VT750 SHADOW [シャドウ750] 97-
ホンダ[HONDA] CBF600N 04-
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 97-00
ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 海外 07-09
取り付け穴径:12.25
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:138mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする