メーカー名:アファム
メーカー品番:11618-46
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-10 520CON
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-01 520CON
ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 02-03 520CON
ホンダ[HONDA] CBR954RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON
ホンダ[HONDA] CBR929RR [ファイヤーブレイド] 00-07 520CON
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 00-03 520CON
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ