画像は、イメージとなります。

12401-36 リアスチールスプロケット 530-36 12401-36 AFAM(アファム) 16547977 12401-36 リアスチールスプロケット 530-36 12401-36 AFAM(アファム) 16547977

リアスチールスプロケット 530-36 12401-36

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16547977 品番12401-36
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:アファム
メーカー品番:12401-36
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XS400/SE 78-81/80-82
ヤマハ[YAMAHA] RD250 78-80
ヤマハ[YAMAHA] XS250/SP 77-85
ヤマハ[YAMAHA] RD400 78-80
ヤマハ[YAMAHA] XS360 77
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:36
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数36T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)12.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする