メーカー名:アファム
メーカー品番:14404-44
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15404-44)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 水冷] 07-13
スズキ[SUZUKI] SV650 98-07
スズキ[SUZUKI] SV650S 98-07
スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 89-
スズキ[SUZUKI] GSX-R400/R 88-
スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-
スズキ[SUZUKI] GSX650F [水冷] 08-13
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴