画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:14500-40 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 85-88 スズキ[SUZUKI] RG500γ [ガンマ] 85-86 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:40 チェーンサイズ:530 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:100mm 取付穴数:4穴