曜日別特売
14902-42 リアスチールスプロケット 530-42 14902-42 AFAM(アファム) 16549009

画像は、イメージとなります。

14902-42 リアスチールスプロケット 530-42 14902-42 AFAM(アファム) 16549009
14902-42 リアスチールスプロケット 530-42 14902-42 AFAM(アファム) 16549009

リアスチールスプロケット 530-42 14902-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16549009品番14902-42
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:14902-42
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15902-42)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05
スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06
スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99
スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-03
スズキ[SUZUKI] GSX750E 80-83
スズキ[SUZUKI] GSX750S KATANA [カタナ] 82-83
スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 92-95
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 90-91
スズキ[SUZUKI] GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] 82
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:100mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする