画像は、イメージとなります。

16402-40 リアスチールスプロケット 530-40 16402-40 AFAM(アファム) 16549359 16402-40 リアスチールスプロケット 530-40 16402-40 AFAM(アファム) 16549359

リアスチールスプロケット 530-40 16402-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549359 品番16402-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アファム
メーカー品番:16402-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17604-40)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 [ZAPPER] 78-79
カワサキ[KAWASAKI] Z550/LTD 81-83
カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] LTD 77-80
カワサキ[KAWASAKI] Z750TWIN [ツイン KZ750B 2気筒] 76-82
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数40T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)104 チェーンサイズ530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする