リアスプロケット 520-45 17404-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16549980 品番17404-45
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:17404-45
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97 520CON
カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN [バルカン400] 96- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN400 [クラシック] 96- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN400 [ドリフター] 99- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400-2 94- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZX-4 88
カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 89
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数45T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする