リアスプロケット 520-43 17500-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550007 品番17500-43
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:17500-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-43)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250]
カワサキ[KAWASAKI] GPX250R
カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-15
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 歯数43T ハードアルマイト チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする