曜日別特売
50801-38 リアスチールスプロケット 525-38 50801-38 AFAM(アファム) 16550698

50801-38 リアスチールスプロケット 525-38 50801-38 AFAM(アファム) 16550698
50801-38 リアスチールスプロケット 525-38 50801-38 AFAM(アファム) 16550698

リアスチールスプロケット 525-38 50801-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16550698品番50801-38
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー名:アファム
メーカー品番:50801-38
販売備考:スチールスプロケット 主な適合:1200DIAVEL 11-16、1198S/R 09-11、Streetfighters 09-10
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 1098 07-08
ドゥカティ[DUCATI] 1198 09-11
ドゥカティ[DUCATI] 1198S 09-11
ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-13
ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-17
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。

材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)備考リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。表面処理高周波焼入れチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする