3/22より値下げ!現場を応援

51607-37 リアスプロケット 520-37 51607-37 AFAM(アファム) 16550829 51607-37 リアスプロケット 520-37 51607-37 AFAM(アファム) 16550829

リアスプロケット 520-37 51607-37

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16550829 品番51607-37
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:51607-37
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CON
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CON
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON
ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01
歯数[丁数]:37
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ
備考:別途スプロケットキャリアが必要です。

適合748 STRADA/SP 99-02 に適合 材質アルミ 歯数37T ハードアルマイト 備考別途スプロケットキャリアが必要です。 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする