メーカー名:アファム
メーカー品番:51608-39
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CON
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CON
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON
ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ
備考:別途スプロケットキャリアが必要です。