51609-43 リアスプロケット 525-43 51609-43 AFAM(アファム) 16550890

リアスプロケット 525-43 51609-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16550890品番51609-43
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:51609-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番50609-43)
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 99-02
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

適合996 ST4 S 01-04/996 STRADA 99-01材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする