メーカー名:アファム メーカー品番:51613-40 販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。 適合情報: ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-07 520CON ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON 歯数[丁数]:40 チェーンサイズ:520 色[カラー]:ハードアルマイト 材質[素材]:アルミ