曜日別特売
51803-39 リアスプロケット 525-39 51803-39 AFAM(アファム) 16550935

リアスプロケット 525-39 51803-39

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16550935品番51803-39
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:51803-39
販売備考:別途スプロケットキャリアが必要です。カラーはゴールドでは、ありません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-07 520CON
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数39Tハードアルマイトチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする