86601-42 リアスチールスプロケット 530-42 86601-42 AFAM(アファム) 16551170

画像は、イメージとなります。

86601-42 リアスチールスプロケット 530-42 86601-42 AFAM(アファム) 16551170
86601-42 リアスチールスプロケット 530-42 86601-42 AFAM(アファム) 16551170

リアスチールスプロケット 530-42 86601-42

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16551170品番86601-42
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:86601-42
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番87601-42)
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 955I [デイトナ] 99-06
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA T595 [デイトナ]
トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 03-05
トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT ST 955 [スプリント] 05-11
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-11
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:176mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)176チェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする