画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:92631-45 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 SP 06 取り付け穴径:10.25 歯数[丁数]:45 チェーンサイズ:530 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:100mm 取付穴数:5穴