曜日別特売
11508-43 リアスプロケット 530-43 11508-43 AFAM(アファム) 16552667

11508-43 リアスプロケット 530-43 11508-43 AFAM(アファム) 16552667
11508-43 リアスプロケット 530-43 11508-43 AFAM(アファム) 16552667

リアスプロケット 530-43 11508-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16552667品番11508-43
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:11508-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10508-43)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-10
ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 03-
ホンダ[HONDA] X-11 00-02
ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07(ABS)
ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-04
ホンダ[HONDA] X-4 97-04
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする