メーカー名:アファム
メーカー品番:17604-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16402-42)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ