曜日別特売
17604-44 リアスプロケット 530-44 17604-44 AFAM(アファム) 16552920

17604-44 リアスプロケット 530-44 17604-44 AFAM(アファム) 16552920
17604-44 リアスプロケット 530-44 17604-44 AFAM(アファム) 16552920

リアスプロケット 530-44 17604-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16552920品番17604-44
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:17604-44
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数44Tハードアルマイトチェーンサイズ530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする