<PACKTALK>スポーツ用Bluetoothインカム PACKTALK OUTDOOR ファミリーパック ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16571400 品番SP000201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

<Bluetoothインカム>トランシーバーやスマートフォン電波での通信と異なり、インカム機器同士をBluetooth技術でつないで、話す・聞くのコミュニケーションを可能にするデバイスです。本体ユニットにマイクとスピーカーを接続し、離れていてもまるで近くにいるかのような、自然な会話を楽しめます。<スマホ不要のハンズフリー通話>インカム同士が直接通信するため、スマートフォンやインターネット環境は不要で、双方向の同時通話が可能です。インカムは常時ONのため、トランシーバーのようにボタンを押してから話す必要がなく、ハンズフリーでその瞬間に会話ができます。<最大15人まで通話可能>インカム通話は自分を含む最大15人まで、最大通信距離1000mまで対応。相手と距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、一度止まって接続し直す必要がありません。グループが2つに分かれた場合も(例えば5人->3人+2人)、自動で小グループ編成が組まれます。<業界最強クラスの防塵・防水性>IP67規格を取得し、防塵・防水性において死角のない設計です。雨、雪、泥など過酷なアウトドア環境に耐えられるよう、業界随一の防水品質を追求し、精密な電子機器でありながら、タフネスを備えたインカムです。

ブラック 接続方式Bluetooth 通話可能時間(h)10 Bluetooth5.2 装着方式ハンズフリー マイクミュート 音量調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする