<PACKTALK>スポーツ用Bluetoothインカム PACKTALK OUTDOOR インストラクターセット(インストラクター用x1、生徒用x5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16571409 品番SP000002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

<スクール向け専用セット>Instructor Set(インストラクターセット)は、主にスキー・スノーボードのレッスンや教室向けに企画された製品です。それ以外のスポーツでも、またガイドツアーやグループアクティビティなど、様々なシーンでお使いいただけます。<5人までの小グループレッスンに対応>パッケージにはインストラクター用(ホワイト)に1個、生徒用(オレンジ)に5個の本体ユニットが同梱されており、生徒5人までのレッスンでお使いいただけます。※インストラクター用ユニットは、通常版PACKTALK OUTDOORと同一製品です。<最大15人まで通話可能>インカム通話は自分を含む最大15人まで、最大通信距離1000mまで対応。本セットを追加で購入すれば、大きなグループレッスンでも利用できます。相手と距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、一度止まって接続し直す必要がありません。<次世代メッシュ通信技術を搭載>インカム通話には、カルドの先端技術「ダイナミックメッシュコミュニケーション(DMC)」を採用。複数のインカム同士が、1つのグループ内で網目のように繋がる通信方式です。グループを作るには本体のボタンを長押し、またはスマートフォンアプリで簡単に設定できます。<通信手段の新しいスタンダードに>既存のトランシーバーやVoIP通話機器に代わる、またはそれらを補完する通信機器として、カルドのBluetoothインカムを導入いただけます。<効率的で満足度の高いレッスンに>インカムを使用することで、インストラクターは生徒が滑るのを見ながら、リアルタイムでフィードバックできます。また、広いゲレンデで声を出して叫ぶ必要もないため、インストラクター側のストレスも減り、双方に満足度の高いレッスンが可能になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする