<PACKTALK>スポーツ用Bluetoothインカム PACKTALK OUTDOOR 生徒用キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16571418 品番SP000004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

<インカム通話だけの簡易モデル>Student Kitは、インカム通話だけに機能を絞った簡易版のユニットです。他のユニットとメッシュ通信で通話をするだけのモデルで、スピーカー・マイクが一体型のマウントになっています。※本製品は「インストラクターセット」の生徒用として同梱されている商品の、単品モデルです。※インカム通話だけに機能を絞ったモデルのため、スマートフォンとの連携やアプリはご使用いただけません<スマホ不要のハンズフリー通話>インカム同士が直接通信するため、スマートフォンやインターネット環境は不要で、双方向の同時通話が可能です。インカムは常時ONのため、トランシーバーのようにボタンを押してから話す必要がなく、ハンズフリーでその瞬間に会話ができます<最大15人まで通話可能>インカム通話は自分を含む最大15人まで、最大通信距離1000mまで対応。相手と距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、一度止まって接続し直す必要がありません。グループが2つに分かれた場合も(例えば5人->3人+2人)、自動で小グループ編成が組まれます<次世代メッシュ通信技術を搭載>インカム通話には、カルドの先端技術「ダイナミックメッシュコミュニケーション(DMC)」を採用。複数のインカム同士が、1つのグループ内で網目のように繋がる通信方式です。メンバー全員で本体のボタンを同時に長押しすると、簡単にグループが作成されます<通信手段の新しいスタンダードに>既存のトランシーバーやVoIP通話機器に代わる、またはそれらを補完する通信機器として、カルドのBluetoothインカムを導入いただけます。※スチューデントキットは、専用アプリ非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする