材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170全光束(Lm)980(全点灯時)/ 5~100(非常点灯時)光源LED色温度(K)6,500(全点灯時)/ 5,000(非常点灯時)定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間光源色昼光色(全点灯時)/ 昼白色(非常点灯時)明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80