バッテリー内蔵センサー電球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16575216 品番 LDA8LGBP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ポリカーボネート、アルミニウム ホワイト 消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時) 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W59×H130×D59 本体質量(g)170 全光束(Lm)940(全点灯時)/ 5〜100(非常点灯時) 光源LED 色温度(K)3,000(全点灯時)/ 5,000(非常点灯時) 定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時) 寿命40000時間 光源色電球色(全点灯時)/昼白色(非常点灯時) 明るさ60形相当 ビーム角度(°)150 演色指数(Ra)Ra80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする