M208ベーキングカップ チョコローズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80枚) 注文コード16667020 品番104
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています。

仕様【オーブン】可 材質樹脂コート・未晒クラフト 容量(mL)200 寸法(Φ×mm)底65×H50 耐熱温度(℃)約180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする