ペーパーココット-2 ライラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16677800 品番4467
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラーバリエーション多いの耐熱性のペーパーココットシリーズです。

仕様【オーブン】可 材質カード紙、耐油未加工 寸法(mm)底辺65×65×H25 容量(mL)125 質量(g)約4〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする