cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ペーパーココット-5 プリムローズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16677827
品番
4470
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カラーバリエーション多いの耐熱性のペーパーココットシリーズです。
仕様
【オーブン】可
材質
カード紙、耐油未加工
寸法(mm)
底辺65×65×H25
容量(mL)
125
質量(g)
約4〜5