cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ミニベイクドトレー テンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16680968
品番
6088
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト・剥離性樹脂ラミ
寸法(mm)
49×49×H20
容量
55cc
耐熱温度(℃)
180(目安)