cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
ファンシーデコレ花型(グラデーション)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16680995
品番
6097
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
脱酸素剤対応
仕様
【オーブン】可
材質
E段、晒片艶クラフト
寸法(mm)
150×150×H45
容量
660cc
耐熱温度(℃)
180(目安)