cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
BT101L ベーキングトレー(イングランド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16681011
品番
6103
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。
焼き方が不要で利便性に優れています。
仕様
【オーブン】可
材質
アイボリー紙・剥離性樹脂ラミ
寸法(mm)
36×128×H35
容量
200cc
耐熱温度(℃)
180(目安)