cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
C901 ぷれーんかっぷ 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16681099
品番
6121
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
樹脂コート・晒クラフト
寸法(mm)
45×H38
容量
80cc
耐熱温度(℃)
180(目安)