曜日別特売
30226 洋酒パウダー ブランデー 10g cotta 16703621

洋酒パウダー ブランデー 10g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1袋)注文コード16703621品番30226
参考基準価格(税別)¥402販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ブランデーを粉末状にしたパウダーです。
水分が苦手なお菓子やパンなど幅広く使用できます。
V.S.O.P使用。
100gのチョコレートに5gを目安にご使用ください。
商品名の30%とは、アルコールの重量比率です。
パウダー100g当たり、約30gのアルコールを含んでいます。
※アルコール度数ではありません。
【保存方法】
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

質量(g)10原材料ブランデー(国内製造、フランス製造)、デキストリン栄養成分エネルギー482kcal、たんぱく質0g、脂質0g、糖質67.0g、食物繊維0g、水分2.5g、灰分0g、ナトリウム1mg、食塩相当量0g、アルコール30.5g(100gあたり)
注意
※本品は酒類です。アルコール分を含んでおり、火気にご注意下さい。
※20歳未満の者の飲酒は法律により禁止されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする