cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
クッキー抜型 6個セット (イースター)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
16704646
品番
40115
参考基準価格(税別)
¥515
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
6種類のイースターにぴったりなクッキーが作れる抜き型のセットです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
写真左上から27×45/30×40/25×35・写真左下から35×40/31×40/13×45
規格
6個セット
食器洗浄機
×
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。