ハロウィン ステンシルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16710675 品番41003
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

焼き上がったクッキーに6種類のステンシルで飾り付けができます。
ステンシルは、パンプキン・キャット・魔女・コウモリ・ガイコツ・クモの6種類。
抜型は菊と丸の2種類。
ステンシルは洗って何度でもお使いいただきます。

セット内容ステンシル6枚・抜型 丸1個・抜型 菊 1個 材質抜型:ステンレス鋼(18-8)/ステンシル:ポリプロピレン 寸法(mm)抜型/菊:直径81×H31 丸:直径84×H32 外寸(mm)抜型/菊:直径81×H31、丸:直径84×H32 内寸(mm)抜型/菊:直径77×H31、丸:直径83×H32 寸法(cm)【ステンシル】10.0×12.0×H0.05 耐熱温度(℃)ステンシル100 耐冷温度(℃)ステンシル-10 食器洗浄機×
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※安定した場所で使用してください。・ご使用後はよく洗って乾燥させてから収納してください。
※金属タワシまたはみがき粉で磨くと傷がつきます。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないでください。熱くなり変形ややけどの恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする